• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 41350 - Câble micro HDMI® / HDMI®, com

  • Câble micro HDMI® / HDMI®, com
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 41350
    • Référence Sonepar : 01852841350
    • EAN : 4002888413503
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble micro HDMI® / HDMI®, compatible HDMI 2.0 Ultra HD, High Speed, 0.5m

•Les Atouts de l'article:

  • Micro HDMI type D mâle vers HDMI type A mâle (19pins, prises moulées)
  • Câble blindé, High Speed CAT2, 34AWG
  • Bande passante: 340MHz / 10,2Gbps
  • Compatible HDMI 1.4
  • Prise en charge des résolutions jusqu'à 4K 30Hz
  • Supporte les profondeurs de couleurs améliorées - Deep Color, x.v.ColorTM et xvYCC
  • Supporte tous les formats 3D
  • Supporte HDTV et HDCP
  • Garantie 10 ans
  • Longueur : 0,5m
  • Disponible en 0,5m - 2m et 3m


•Quleques mots du fabricant:

Cordon HDMI 0,5m pour moniteurs numériques, projecteurs, TV Plasma et LCD aux spécifications HDMI.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver