• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 41365 - Coude DisplayPort 1.2, vers le haut

  • Coude DisplayPort 1.2, vers le haut
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 41365
    • Référence Sonepar : 01852841365
    • EAN : 4002888413657
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coude DisplayPort 1.2, vers le haut

•Les Atouts de l'article:

  • Connecte un câble DisplayPort à un écran ou appareil DisplayPort avec ports encastrés ou dans des espaces restreints.
  • Avec un angle de 90° pour l'installation lorsque le raccordement est requis dans une configuration ascendante.
  • Prise en charge des résolutions DisplayPort 1.2 jusqu'à 4K UHD 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
  • Conception compacte, parfaite pour une utilisation dans des installations d'affichage discrètes ou murales
  • Garantie 10 ans

L'adaptateur DisplayPort 1.2 coudé vers le haut de LINDY est une solution compacte pour connecter des câbles DisplayPort à des écrans ou appareils DP avec ports encastrés, ou dans un espace limité où la taille des connecteurs peut affecter l'installation. Cet adaptateur permet une connexion à 90° à partir de ports situés au bas d'un écran, encastrés dans le boîtier et nécessitant une connexion éloignée de l'écran, ou une connexion vers le haut si les ports sont situés à l'arrière de l'écran ou du PC.

Avec la prise en charge DisplayPort 1.2, cet adaptateur peut être utilisé avec les câbles, périphériques et moniteurs DisplayPort 1.2 tout en étant rétrocompatible avec les spécifications DisplayPort précédentes. Les résolutions 4K UHD 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit sont prises en charge par l'adaptateur, ce qui en fait un outil idéal pour les installations murales d'affichage numérique, les installations de jeux ou les espaces éducatifs, sans impact durable sur la durée de vie des câbles connectés.

Remarque : il est courant que les PC de bureau aient des ports DP qui soient orientés à l'opposé. Si c'est le cas, veuillez vérifier si cet adaptateur ou l'adaptateur opposé (41366) est nécessaire.



•Quleques mots du fabricant:

Adaptateur 90° avec connexions mâle vers femelle