• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 41411 - Câble HDMI High Speed, blanc, 1m

  • Câble HDMI High Speed, blanc, 1m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 41411
    • Référence Sonepar : 01852841411
    • EAN : 4002888414111
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble HDMI High Speed, blanc, 1m

•Les Atouts de l'article:

Câble HDMI pour la connexion d'écrans, projecteurs, Plasma, LCD, en haute qualité

  • HDMI type A, mâle/mâle (19 pins, prises moulées)
  • Câble blindé, HDMI High Speed
  • Bande passante: jusqu'à 18GBit/s
  • Supporte les résolutions jusqu'au Full-HD 1080p et 4K (3840x2160 @ 60Hz)
  • Supporte les profondeurs de couleurs améliorées (Deep Color), x.v.ColorTM et xvYCC
  • Supporte HDTV et HDCP
  • Disponible en longueurs de: 0,5 à 4,5m
  • Couleur: blanc


•Quleques mots du fabricant:

Support HDTV & HDCP

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver