• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 41425 - Câble HDMI vers DisplayPort, 1m

  • Câble HDMI vers DisplayPort, 1m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 41425
    • Référence Sonepar : 01852841425
    • EAN : 4002888414258
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble HDMI vers DisplayPort, 1m

•Les Atouts de l'article:

  • Connectez un appareil équipé d'une interface HDMI® à un écran DisplayPort
  • Prend en charge les résolutions de haute qualité jusqu'à 4K@30Hz
  • Conforme aux spécifications HDMI® 1.4 et DisplayPort 1.2
  • Conforme aux spécifications HDCP 1.4 et DPCP
  • Garantie 2 ans

Les câbles Lindys HDMI® vers DisplayPort allient un design élégant et moderne à des performances supérieures pour assurer une conversion de haute qualité des signaux HDMI® vers un écran DisplayPort. Cette gamme de câbles actifs est équipée d'un chipset logé dans le connecteur HDMI® pour garantir une connexion toujours fiable entre les lecteurs multimédias HDMI®, les consoles de jeux et les PC et les moniteurs DisplayPort.


Prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 4096x2160@30Hz, ces câbles sont parfaits pour créer des environnements de travail innovants, des postes de travail éducatifs attrayants ou des expériences de jeu immersives, tandis que la prise en charge de l'audio multicanal non compressé permet d'obtenir un son surround tridimensionnel impressionnant pour compléter des vidéos claires et détaillées. Le connecteur USB de type A supplémentaire peut être utilisé en option pour amplifier la puissance afin de garantir une connexion fiable dans toutes les situations.



•Quleques mots du fabricant:

Connecte une seule source HDMI® à un écran DisplayPort avec une résolution maximale de 4096x2160@30Hz.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver