• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 41499 - Câble HDMI vers DisplayPort, 2m

  • Câble HDMI vers DisplayPort, 2m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 41499
    • Référence Sonepar : 01852000005
    • EAN : 4002888414999
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble HDMI vers DisplayPort, 2m

•Les Atouts de l'article:

  • Connectez un appareil équipé d'une interface HDMI® à un écran DisplayPort
  • Prend en charge les résolutions de haute qualité jusqu'à 4K@60Hz
  • Conforme aux spécifications HDMI® 2.0 et DisplayPort 1.2
  • La prise en charge de la gamme dynamique élevée permet d'obtenir des noirs plus profonds, des blancs plus éclatants et un spectre de couleurs plus large.
  • Garantie de 2 ans
Les câbles HDMI vers DisplayPort de Lindy allient un design élégant et moderne à des performances supérieures, assurant une conversion de haute qualité des signaux HDMI vers un seul écran DisplayPort. Ces câbles actifs sont dotés d'un chipset intégré au connecteur HDMI, ce qui garantit une connexion toujours fiable entre les lecteurs multimédias HDMI, les consoles de jeux et les PC et les écrans DisplayPort.

Prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 4096x2160@60Hz, ces câbles sont parfaits pour créer des environnements de travail innovants, des postes de travail éducatifs attrayants ou des expériences de jeu immersives. Ils prennent également en charge l'audio multicanal non compressé, offrant un son surround tridimensionnel impressionnant pour compléter la vidéo claire et détaillée. Le connecteur USB Type-A supplémentaire peut être utilisé en option pour amplifier la puissance, garantissant ainsi une connexion fiable dans toutes les situations.


•Quleques mots du fabricant:

Connecte un seul appareil HDMI® à un écran DisplayPort avec une résolution maximale de 4096x2160@60Hz