• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 41511 - Double femelle HDMI 2.1

  • Double femelle HDMI 2.1
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 41511
    • Référence Sonepar : 01852841511
    • EAN : 4002888415118
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Double femelle HDMI 2.1edit

•Les Atouts de l'article:

  • Coupleur qui permet de connecter deux câbles HDMI ensemble pour de plus grandes distances.
  • S'installe facilement entre deux câbles HDMI
  • Prend en charge des résolutions jusqu'à 8K UHD 7680x4320@60Hz 4:4:4 8 bit
  • Connecteurs et contacts plaqués or
  • Garantie 10 ans

Le coupleur HDMI Lindy est une solution compacte pour connecter deux câbles HDMI courts ensemble sur de longues distances.

Remarque : lorsque vous utilisez ce coupleur, nous vous recommandons de ne pas dépasser une distance totale de 5 m (par exemple, 3 mètres en entrée et 2 mètres en sortie).



•Quleques mots du fabricant:

Coupleur HDMI 2.1 femelle / femelle