• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 41645 - Câble mini DP vers DP, noir, 1m

  • Câble mini DP vers DP, noir, 1m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 41645
    • Référence Sonepar : 01852841645
    • EAN : 4002888416450
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble mini DP vers DP, noir, 1m

•Les Atouts de l'article:

Le câble adaptateur DisplayPort LINDY s'utilise avec les Notebooks Mac et autres appareils équipés d'une sortie Mini DisplayPort.

  • Prend en charge les résolutions DisplayPort jusqu'au 4K 4096 x 2160 jusqu'à 5,4 Gbit/s x 4 voies
  • Compatible avec les spécifications DisplayPort 1.2
  • Bande passante: 21.6 Gbit/s
  • Mini DP mâle vers DP mâle
  • Longueur: 1m
  • Couleur: noir
  • Garantie 10 ans



•Quleques mots du fabricant:

Connectique Mini-DisplayPort vers DisplayPort