• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 41671 - Câble HDMI® Slim, compatible HDMI 2.0 Ul

  • Câble HDMI® Slim, compatible HDMI 2.0 Ultra HD, Ethernet CROMO®, type A/A, 1m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 41671
    • Référence Sonepar : 01852841671
    • EAN : 4002888416719
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble HDMI® Slim, compatible HDMI 2.0 Ultra HD, Ethernet CROMO®, type A/A, 1m

•Les Atouts de l'article:

  • Longueur : 1m
  • HDMI type A, mâle / mâle (19 pins, surmoulés)
  • Câble flexible, blindage complet
  • Compatible HDMI 2.0, support Full HD, Ultra HD et jusqu'à 4K 2160p60 et 4K 3D
  • Bande passante: 340MHz / 10,2Gbps
  • Prise en charge Ethernet (HEC)
  • Prise en charge Deep Color, compatible x.v.ColorTM et xvYCC
  • Prise en charge de tous les formats 3D
  • Support HDCP, la norme de protection anti-copie destinée à empêcher la copie des flux audio/vidéo HD
  • Disponible en longueurs de: 0,5 à 4,5m
  • Support ARC (Audio Return Channel)



•Quleques mots du fabricant:

Cordon pour moniteurs numériques, projecteurs, téléviseurs LCD et Plasma pour la plus haute qualité d'affichage en HDMI !

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver