Description
Câble HDMI High Speed CROMO Slim A/A, 3m
•Les Atouts de l'article:
•Quleques mots du fabricant:
Câble HDMI avec Ethernet
•Les Atouts de l'article:
- HDMI Type A, mâle /mâle (19 pins, connecteur moulé)
- Câble actif souple et entièrement blindé avec amplification du signal (Chipset)
- Prise en charge Ethernet
- Bande passante: 340MHz / 10,2Gbit/s
- Support HDMI 2.0
- Prend en charge les résolutions jusqu'à Full-HD 1080p et 4K 60Hz
- Prend en charge les profondeurs de couleurs - Deep Color, compatible x.v.ColorTM et xvYCC
- Prend en charge tous les formats 3D
- Prise en charge HDTV HDCP
- Support ARC (Audio Return Channel)
- Disponible en longueurs de: 0,5 à 4,5m
Note: ce câble actif possède un sens de branchement, identifié sur les connecteurs, qui doit être respecté.
•Quleques mots du fabricant:
Câble HDMI avec Ethernet