• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 41676 - Câble HDMI High Speed CROMO Slim A/A, 4.

  • Câble HDMI High Speed CROMO Slim A/A, 4.5m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 41676
    • Référence Sonepar : 01852841676
    • EAN : 4002888416764
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble HDMI High Speed CROMO Slim A/A, 4.5m

•Les Atouts de l'article:

  • HDMI Type A, mâle /mâle (19 pins, connecteur moulé)
  • Câble actif souple et entièrement blindé avec amplification du signal (Chipset)
  • Prise en charge Ethernet
  • Bande passante: 340MHz / 10,2Gbit/s
  • Support HDMI 2.0
  • Prend en charge les résolutions jusqu'à Full-HD 1080p et 4K 60Hz
  • Prend en charge les profondeurs de couleurs - Deep Color, compatible x.v.ColorTM et xvYCC
  • Prend en charge tous les formats 3D
  • Prise en charge HDTV HDCP
  • Support ARC (Audio Return Channel)
  • Disponible en longueurs de: 0,5 à 4,5m

Note: ce câble actif possède un sens de branchement, identifié sur les connecteurs, qui doit être respecté.



•Quleques mots du fabricant:

Câble HDMI avec Ethernet

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver