Description
Câble HDMI High Speed CROMO Slim A/D, 3m
•Les Atouts de l'article:
•Quleques mots du fabricant:
Câble HDMI avec Ethernet
•Les Atouts de l'article:
- HDMI de type A mâle vers type D mâle (19 pins, connecteur moulé)
- Câble souple avec amplification du signal (Chipset), et blindé
- Prise en charge Ethernet
- Compatible High Speed HEC, CAT2
- Bande passante: 340MHz / 10,2Gbit/s
- Prend en charge les résolutions jusqu'à Full-HD 1080p et 4K (3840x2160 @ 60Hz)
- Prend en charge les profondeurs de couleurs - Deep Color, compatible x.v.ColorTM et xvYCC
- Prend en charge tous les formats 3D
- Prise en charge HDTV HDCP
- Support ARC (Audiu Return Channel)
Note: ce câble actif possède un sens de branchement, identifié sur les connecteurs, qui doit être respecté.
•Quleques mots du fabricant:
Câble HDMI avec Ethernet