Description
Câble HDMI® Slim, compatible HDMI 2.0 Ultra HD, Ethernet CROMO®, type A/D, 0.5m
•Les Atouts de l'article:
•Quleques mots du fabricant:
Cordon pour moniteurs numériques, projecteurs, téléviseurs LCD et Plasma pour la plus haute qualité d'affichage en HDMI
•Les Atouts de l'article:
- HDMI de type A mâle vers type D mâle (19 pins, connecteur moulé)
- Câble souple et blindé
- Prise en charge Ethernet
- Compatible High Speed HEC, CAT2
- Bande passante: 340MHz / 10,2Gbit/s
- Compatible HDMI 2.0
- Support jusqu'au 4K 60Hz
- Prend en charge les profondeurs de couleurs - Deep Color, compatible x.v.ColorTM et xvYCC
- Prend en charge tous les formats 3D
- Prise en charge HDTV HDCP
- Support ARC (Audio Return Channel)
•Quleques mots du fabricant:
Cordon pour moniteurs numériques, projecteurs, téléviseurs LCD et Plasma pour la plus haute qualité d'affichage en HDMI