• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 41682 - Câble HDMI® Slim, compatible HDMI 2.0 Ul

  • Câble HDMI® Slim, compatible HDMI 2.0 Ultra HD, Ethernet CROMO®, type A/D, 2m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 41682
    • Référence Sonepar : 01852841682
    • EAN : 4002888416825
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble HDMI® Slim, compatible HDMI 2.0 Ultra HD, Ethernet CROMO®, type A/D, 2m

•Les Atouts de l'article:

  • HDMI de type A mâle vers type D mâle (19 pins, connecteur moulé)
  • Câble souple et blindé
  • Prise en charge Ethernet
  • Compatible High Speed HEC, CAT2
  • Bande passante: 340MHz / 10,2Gbit/s
  • Compatible HDMI 2.0
  • Support jusqu'au 4K 60Hz
  • Prend en charge les profondeurs de couleurs - Deep Color, compatible x.v.ColorTM et xvYCC
  • Prend en charge tous les formats 3D
  • Prise en charge HDTV HDCP
  • Support ARC (Audio Return Channel)



•Quleques mots du fabricant:

Cordon pour moniteurs numériques, projecteurs, téléviseurs LCD et Plasma pour la plus haute qualité d'affichage en HDMI

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver