• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 41753 - Câble USB 2.0 Type A vers B, transparent

  • Câble USB 2.0 Type A vers B, transparent, 2m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 41753
    • Référence Sonepar : 01852841753
    • EAN : 4002888417532
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble USB 2.0 Type A vers B, transparent, 2m

•Les Atouts de l'article:

Câble USB 2.0, rétrocompatible USB 1.1

  • Câble USB 2.0 High/Full/Low Speed
  • Double blindage , testé juqu'à 480 MBit/s.
  • Design LINDY, transparent avec protection anti-cassure rouge
  • Disponible en longueurs de 0,2m à 5m



•Quleques mots du fabricant:

USB Type A mâle vers B mâle High/Full/Lowspeed