Description
Adaptateur compact USB 2.0 Type A vers C
•Les Atouts de l'article:
Connecte un câble USB de type C à un dispositif USB de type A Rétrocompatible avec les appareils USB 1.1 et 1.0 Taille ultra compacte, parfaite pour une utilisation en voyage ou dans des installations discrètes Prend en charge des vitesses de transfert de données USB allant jusqu'à 480 Mbit/s. Garantie 10 ans Les adaptateurs USB permettent aux utilisateurs de connecter différentes interfaces USB à un appareil qui utilise un port USB différent. L'adaptateur USB de type A à C de LINDY permet aux utilisateurs de connecter un câble USB de type C à un dispositif USB de type A tel qu'un PC ou un ordinateur portable. Sa conception compacte rend cet adaptateur parfait pour les réunions en déplacement ou pour les salles de conférence. Grâce à sa taille ultra compacte, l'adaptateur n'exerce aucune charge sur le port et ne bloque aucun autre port. Des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 480 Mbit/s sont prises en charge pour le transfert rapide et efficace de gros volumes de données.
•Quleques mots du fabricant:
USB Type A mâle vers C femelle
•Les Atouts de l'article:
Connecte un câble USB de type C à un dispositif USB de type A Rétrocompatible avec les appareils USB 1.1 et 1.0 Taille ultra compacte, parfaite pour une utilisation en voyage ou dans des installations discrètes Prend en charge des vitesses de transfert de données USB allant jusqu'à 480 Mbit/s. Garantie 10 ans Les adaptateurs USB permettent aux utilisateurs de connecter différentes interfaces USB à un appareil qui utilise un port USB différent. L'adaptateur USB de type A à C de LINDY permet aux utilisateurs de connecter un câble USB de type C à un dispositif USB de type A tel qu'un PC ou un ordinateur portable. Sa conception compacte rend cet adaptateur parfait pour les réunions en déplacement ou pour les salles de conférence. Grâce à sa taille ultra compacte, l'adaptateur n'exerce aucune charge sur le port et ne bloque aucun autre port. Des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 480 Mbit/s sont prises en charge pour le transfert rapide et efficace de gros volumes de données.
•Quleques mots du fabricant:
USB Type A mâle vers C femelle