• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 41893 - Adaptateur USB 3.2 Type C vers C

  • Adaptateur USB 3.2 Type C vers C
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 41893
    • Référence Sonepar : 01852841893
    • EAN : 4002888418935
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Adaptateur USB 3.2 Type C vers C

•Les Atouts de l'article:

  • Connecte un câble USB de type C à un appareil USB de type C tout en protégeant le port de l'appareil
  • Idéal pour étendre le port USB de type C sur un ordinateur portable, un PC ou une tablette
  • Boîtier robuste en PVC, connecteurs en nickel et contacts plaqués or
  • Prend en charge des vitesses de transfert de données allant jusqu'à USB SuperSpeed 20Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2)
  • Garantie 10 ans

Les adaptateurs USB permettent aux utilisateurs de connecter différentes interfaces USB à un appareil qui utilise une connectique USB différente.

L'adaptateur USB 3.2 Type C à C de LINDY est un adaptateur compact qui peut être connecté à des ports fréquemment utilisés pour éviter d'endommager un port en retirant et en connectant des câbles de manière répétée. La conception réversible du connecteur USB de type C rend cet adaptateur facile à utiliser.

Des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 20 Gbit/s sont prises en charge pour le transfert rapide et efficace de gros volumes de données.



•Quleques mots du fabricant:

USB Type C mâle vers C femelle