• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 41894 - Coude USB 3.2 type C vers C 90°

  • Coude USB 3.2 type C vers C 90°
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 41894
    • Référence Sonepar : 01852841894
    • EAN : 4002888418942
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coude USB 3.2 type C vers C 90°

•Les Atouts de l'article:

  • Connecte un câble USB de type C à un appareil USB type C avec des ports encastrés ou dans des espaces limités
  • Coudé à 90° à gauche/droite - il peut être utilisé pour éviter de trop courber le câble USB connecté
  • Boîtier robuste en PVC, connecteurs en nickel et contacts plaqués or
  • Prend en charge des vitesses de transfert de données allant jusqu'à USB SuperSpeed 20Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2)
  • Garantie 10 ans

Les adaptateurs USB permettent aux utilisateurs de connecter différentes interfaces USB à un appareil qui utilise un port USB différent.

L'adaptateur USB 3.2 Type C à 90° de LINDY est une solution compacte qui permet aux utilisateurs de connecter un câble USB de type C à un appareil USB de type C dont les ports sont encastrés ou difficiles d'accès. Cet adaptateur permet une connexion à 90° à gauche ou à droite de l'appareil. Idéal pour éviter de trop courber le câble USB connecté.

Des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 20 Gbit/s sont prises en charge pour le transfert rapide et efficace de gros volumes de données.



•Quleques mots du fabricant:

USB Type C mâle vers C femelle