• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 41899 - Adaptateur USB 3.2 Type C vers A

  • Adaptateur USB 3.2 Type C vers A
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 41899
    • Référence Sonepar : 01852841899
    • EAN : 4002888418997
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Adaptateur USB 3.2 Type C vers A

•Les Atouts de l'article:

  • Connecte un câble USB de type A à un dispositif USB de type C
  • Boîtier robuste en PVC et connecteurs en nickel
  • Taille compacte, parfaite pour une utilisation en voyage ou dans des installations discrètes
  • Prend en charge les vitesses de transfert de données USB jusqu'à SuperSpeed 10 Gbit/s.
  • Garantie 10 ans

Les adaptateurs USB permettent aux utilisateurs de connecter différentes interfaces USB à un appareil qui utilise un port USB différent.


L'adaptateur USB 3.2 Type C vers A de LINDY permet aux utilisateurs de connecter un câble USB Type A à un dispositif USB Type C tel qu'un ordinateur portable ou une tablette. Sa conception compacte fait de cet adaptateur un outil idéal pour les réunions en déplacement ou pour les salles de conférence.


Des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 10 Gbit/s sont prises en charge pour le transfert rapide et efficace de gros volumes de données.



•Quleques mots du fabricant:

USB Type C mâle vers A femelle