• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 41904 - Adapteur USB 3.2 Type A vers C

  • Adapteur USB 3.2 Type A vers C
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 41904
    • Référence Sonepar : 01852841904
    • EAN : 4002888419048
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Adapteur USB 3.2 Type A vers C

•Les Atouts de l'article:

  • Transforme un port USB de type A en un port USB de type C pour connecter des périphériques avec un connecteur USB de type C à des appareils avec des ports USB de type A intégrés.
  • Boîtier robuste en TPE, connecteurs en nickel et contacts plaqués or
  • Taille compacte, parfaite pour une utilisation dans des installations discrètes
  • Prend en charge des vitesses de transfert de données allant jusqu'au SuperSpeed USB 10Gbit/s (USB 3.2 Gen 2, rétrocompatible avec USB 2.0, 1.1)
  • Garantie 10 ans
Les adaptateurs USB permettent aux utilisateurs de connecter différentes interfaces USB à un appareil qui utilise un port USB différent.
 
L'adaptateur USB 3.2 Type A vers C de Lindy est un adaptateur compact et utile qui permet aux utilisateurs de connecter un appareil avec une connexion USB Type C à un port USB Type A.
 
Des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 10Gbit/s sont prises en charge pour le transfert rapide et sans effort de gros volumes de données.



•Quleques mots du fabricant:

USB Type A mâle vers C femelle