• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 41942 - Câble adaptateur Display Port vers VGA 2

  • Câble adaptateur Display Port vers VGA 2m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 41942
    • Référence Sonepar : 01852841942
    • EAN : 4002888419420
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble DisplayPort vers VGA, 2m

•Les Atouts de l'article:

  • Connecte un appareil équipé d'un port d'affichage à un écran VGA ou à un projecteur.
  • Prend en charge des résolutions jusqu'à un maximum de 1920x1200@60Hz
  • Prise en charge de la mise en miroir vidéo et des modes de bureau étendus
  • Connexions mle-mle pour une connexion directe sécurisée
  • Garantie de 2 ans
Le câble adaptateur Display Port vers VGA est la solution parfaite pour connecter des appareils modernes équipés de Display Port à des écrans ou projecteurs VGA plus anciens. Que vous souhaitiez connecter un PC, un ordinateur portable ou toute autre source Display Port à un moniteur VGA, ce câble adaptateur garantit une compatibilité parfaite et une sortie vidéo de haute qualité. Il prend en charge des résolutions vidéo allant jusqu'à 1920x1200@60Hz, offrant des images claires et détaillées pour un usage professionnel ou personnel.

Le câble convertit de manière fiable les signaux numériques du port d'affichage en signaux analogiques VGA, en préservant l'intégrité et la qualité du signal vidéo. Il est également idéal pour ajouter un autre écran à votre configuration, afin d'étendre votre espace de travail et d'améliorer votre productivité et vos capacités multitâches.

La conception "plug-and-play" garantit une installation simple et sans souci, sans pilote ni logiciel supplémentaire. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité pour une durabilité et des performances durables, ce câble est conçu pour résister à une utilisation quotidienne. Qu'il s'agisse de présentations professionnelles, d'environnements éducatifs ou de bureaux à domicile, le câble adaptateur DisplayPort vers VGA offre une technologie moderne avec une compatibilité d'affichage traditionnelle.


•Quleques mots du fabricant:

Connexion d'un seul périphérique DisplayPort à un seul écran VGA avec une résolution maximale de 1920x1200@60Hz