• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 42320 - Switch KVM 2 Ports Type C, DisplayPort 1

  • Switch KVM 2 Ports Type C, DisplayPort 1.2
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 42320
    • Référence Sonepar : 01852842320
    • EAN : 4002888423205
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Switch KVM 2 Ports Type C, DisplayPort 1.2

•Les Atouts de l'article:

  • Contrôlez deux ordinateurs portables, smartphones ou tablettes équipés en USB-C avec un ensemble clavier, souris et écran
  • La commutation automatique et le bouton-poussoir facilitent le choix de l’appareil à contrôler
  • Prise en charge des résolutions DisplayPort 1.2 jusqu'à 4K 60Hz 4:4:4 8bit
  • Prend en charge la fonction Power Delivery jusqu'à 100W, l’audio stéréo et 2 ports USB 2.0 
  • Garantie 2 ans
Le Switch KVM 2 ports Type C, DisplayPort 1.2 de Lindy est une solution compacte permettant d'accéder et de contrôler deux appareils équipés en USB-C à partir d'un ensemble clavier, souris et écran. C'est une solution idéale pour les postes de travail flexibles, plug and play, permettant aux utilisateurs de contrôler plusieurs ordinateurs portables, ou un seul ordinateur portable et un autre appareil équipé en USB-C tel qu'un téléphone portable ou des tablettes utilisant le type C avec la fonction DisplayPort Alt Mode. 
 
La prise en charge de résolutions allant jusqu'à 4K Ultra HD 60Hz garantit une qualité d'image optimale, parfaite pour les graphiques haute fidélité dans les configurations de gaming, le montage vidéo ou les postes de travail possédant deux systèmes à contrôler. La prise en charge supplémentaire de la plage dynamique élevée (HDR) garantit que le contenu vidéo peut être vu avec une luminosité améliorée, des contrastes plus importants et une gamme de couleurs beaucoup plus large. Un port audio combiné de 3,5 mm permet aux utilisateurs de connecter un casque, un microphone ou des haut-parleurs pour ajouter un son immersif à 2 canaux, tandis que des périphériques USB supplémentaires peuvent être connectés via les 2 ports USB 2.0. 
 
La connexion d'une alimentation supplémentaire de type C (en option, non incluse) permet d'alimenter et de charger les périphériques hôtes via le port d'entrée 100W Type C Power Delivery 3.0. Cette solution est idéale lorsque les prises de courant sont rares et améliore la gestion des câbles pour les installations minimalistes.
 
Cet appareil commute automatiquement lorsqu'une seule source active est connectée, tandis que lorsque plusieurs appareils sont connectés, la commutation est également possible en appuyant sur le bouton de sélection situé sur le panneau avant pour un contrôle simple et fiable, idéal pour les professionnels et les débutants.
 
Remarque : les sources de type C doivent prendre en charge la fonction DisplayPort Alternate Mode pour la sortie vidéo, les smartphones et les tablettes ne peuvent afficher qu'une image miroir. La fonction Fast Role Swap n'est pas prise en charge.


•Quleques mots du fabricant:

Commutation de deux appareils équipés en USB-C Alt Mode à partir d'un ensemble clavier, souris et moniteur