• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 42321 - Switch KVM 2 ports Type C, Dual HDMI 4K6

  • Switch KVM 2 ports Type C, Dual HDMI 4K60
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 42321
    • Référence Sonepar : 01852842321
    • EAN : 4002888423212
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Switch KVM 2 ports Type C, Dual HDMI 4K60

•Les Atouts de l'article:

  • Contrôle deux ordinateurs portables, smartphones ou tablettes USB-C équipés d’un clavier, d’une souris et de 2 écrans
  • La commutation automatique et le bouton-poussoir simplifient la commutation
  • Prend en charge les résolutions HDMI® 2.0 jusqu’à 4K 60Hz 4:4:4 8bit, MST (Windows uniquement) et SST
  • Prend en charge la fonction de charge Power Delivery avec une puissance allant jusqu’à 100W
  • Garantie 2 ans

Le commutateur KVM  2 ports Type C, double HDMI® 4K60 de Lindy est une solution compacte permettant d’accéder et de contrôler deux appareils équipés en USB-C d’une console avec clavier, souris et deux écrans. C’est une solution idéale pour les stations de travail flexibles et plug-and-play, permettant aux utilisateurs de contrôler plusieurs ordinateurs portables, ou un seul ordinateur portable et un autre appareil de type C tel qu’un téléphone mobile ou des tablettes avec interface Type C DisplayPort Alt Mode.

 

Prise en charge des résolutions Ultra HD jusqu’à 4K30Hz en connectant les deux sorties et 4K60Hz en en connectant une seule pour assurer une qualité d’image optimale parfaite pour les graphiques haute-fidélités dans les configurations de jeu, le montage vidéo ou les stations de travail de contrôle. La prise en charge supplémentaire de la plage dynamique élevée garantit que le contenu vidéo peut être vu avec une luminosité améliorée, des contrastes plus importants et une gamme de couleurs beaucoup plus large. Les fonctions MST et SST permettent la connexion de deux écrans avec bureau étendu ou en mode miroir, tandis que des périphériques USB supplémentaires peuvent être connectés via les 2 ports USB2.0.

 

La connexion d’une alimentation de type C supplémentaire (en option, non incluse)garantit que le périphérique hôte sur le port 2 peut être alimenté et chargé via le port d’entrée 100W Type C Power Delivery 3.0. Parfait lorsque les prises de courant sont rares et améliore la gestion des câbles pour les installations minimalistes.

 

Cet appareil bascule automatiquement lorsqu’une seule source active est connectée tandis que lorsque plusieurs appareils sont connectés, la commutation est également possible en appuyant sur le bouton de sélection sur le panneau avant pour un contrôle simple et fiable, idéal pour les utilisateurs professionnels et novices.

 

Remarque: Les sources de type C doivent prendre en charge le mode alternatif DisplayPort pour la sortie vidéo, les smartphones et les tablettes ne peuvent afficher qu’une image miroir. La fonction Fast Role Swap n’est pas prise en charge.



•Quleques mots du fabricant:

Commutez entre 2 appareils avec ports USB-C équipés de la fonction Alternate Mode à partir d'une console avec clavier, souris et deux moniteurs