Description
Switch KVM 2 Ports VGA, USB 2.0 & Audio, Câbles Intégrés
•Les Atouts de l'article:
Contrôle deux PC équipés en VGA à partir d'un clavier, souris et moniteur Commutation via bouton poussoir, logiciel ou séquences clavier hotkey Prend en charge les signaux VGA, jusqu'au 2048x1536 Câbles intégrés pour une installation simple et sans tracas Garantie 2 ans Le commutateur KVM 2 ports VGA, USB 2.0 et audio de LINDY est une solution compacte permettant d’accéder à deux PC équipés de la technologie VGA et de les contrôler à partir d’un seul clavier, souris et moniteur. Grâce aux câbles intégrés, ce commutateur peut être facilement connecté directement au système, sans avoir à acheter de câbles supplémentaires et permet de gagner du temps lors de l’installation. La prise en charge de résolutions jusqu'à 2048x1536 garantit une qualité d'image optimale, idéale pour les contenus graphiques de haut niveau dans les configurations de jeu, le montage vidéo ou les stations de travail à double système. Le port de sortie audio permet également aux utilisateurs de connecter un casque ou un haut-parleur pour ajouter un son stéréo immersif et un microphone, tandis que des périphériques USB supplémentaires peuvent être intégrés à un concentrateur USB. Le commutateur KVM propose plusieurs options de commutation, notamment via contrôle par bouton poussoir (avec un câble de 1.5m), raccourcis clavier ou commutation logicielle pour fournir un contrôle simple et fiable aux utilisateurs, qu’ils soient professionnels ou novices.
•Quleques mots du fabricant:
Commute les signaux clavier, souris et moniteur pour 2 PCéquipés en VGA
•Les Atouts de l'article:
Contrôle deux PC équipés en VGA à partir d'un clavier, souris et moniteur Commutation via bouton poussoir, logiciel ou séquences clavier hotkey Prend en charge les signaux VGA, jusqu'au 2048x1536 Câbles intégrés pour une installation simple et sans tracas Garantie 2 ans Le commutateur KVM 2 ports VGA, USB 2.0 et audio de LINDY est une solution compacte permettant d’accéder à deux PC équipés de la technologie VGA et de les contrôler à partir d’un seul clavier, souris et moniteur. Grâce aux câbles intégrés, ce commutateur peut être facilement connecté directement au système, sans avoir à acheter de câbles supplémentaires et permet de gagner du temps lors de l’installation. La prise en charge de résolutions jusqu'à 2048x1536 garantit une qualité d'image optimale, idéale pour les contenus graphiques de haut niveau dans les configurations de jeu, le montage vidéo ou les stations de travail à double système. Le port de sortie audio permet également aux utilisateurs de connecter un casque ou un haut-parleur pour ajouter un son stéréo immersif et un microphone, tandis que des périphériques USB supplémentaires peuvent être intégrés à un concentrateur USB. Le commutateur KVM propose plusieurs options de commutation, notamment via contrôle par bouton poussoir (avec un câble de 1.5m), raccourcis clavier ou commutation logicielle pour fournir un contrôle simple et fiable aux utilisateurs, qu’ils soient professionnels ou novices.
•Quleques mots du fabricant:
Commute les signaux clavier, souris et moniteur pour 2 PCéquipés en VGA