• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 42346 - Switch KVM 2 Ports DisplayPort 1.2, USB

  • Switch KVM 2 Ports DisplayPort 1.2, USB Type C, USB 2.0 & Audio avec Câbles
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 42346
    • Référence Sonepar : 01852842346
    • EAN : 4002888423465
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Switch KVM 2 Ports DisplayPort 1.2, USB Type C, USB 2.0 & Audio avec Câbles

•Les Atouts de l'article:

  • Contrôle un PC DisplayPort et un ordinateur portable ou une tablette de type C à partir d'un seul clavier, souris et moniteur.
  • Commutation via le bouton-poussoir de l'appareil, le logiciel ou les touches de raccourci clavier
  • Prend en charge des résolutions jusqu'à 4K 60Hz
  • Câbles intégrés pour une installation rapide et sans tracas
  • Garantie 2 ans

Le Switch KVM 2 Ports DisplayPort 1.2, USB Type C, USB 2.0 & Audio de LINDY est une solution compacte pour l'accès et le contrôle d'un PC équipé de DP et de tablettes d'ordinateur portable ou de bureau de type C depuis un seul clavier, souris et écran. Grâce aux câbles intégrés, ce commutateur peut être facilement connecté directement au système, sans avoir besoin d'acheter des câbles supplémentaires et en gagnant du temps lors de l'installation.


La prise en charge des résolutions jusqu'à 3840x2160@60Hz garantit une qualité d'image optimale, parfaite pour les contenus graphiques exigeants dans les configurations de jeux, le montage vidéo ou les postes de travail doubles. Le câble USB de type C intégré permet de contrôler une variété d'ordinateurs portables et de tablettes à côté d'un PC, idéal pour maximiser les espaces de travail dans les universités ou les bureaux résidentiels. Le port de sortie audio de l'unité principale permet également aux utilisateurs de connecter un casque ou des haut-parleurs pour ajouter un son immersif à 2 canaux et un microphone, tandis que des périphériques USB supplémentaires peuvent être intégrés avec un hub USB.


Le commutateur KVM offre de multiples options de commutation, y compris une commande par bouton-poussoir (avec un câble de 1,5 m), un raccourci clavier et une commutation logicielle pour fournir un contrôle simple et fiable à l'utilisateur, idéal pour les professionnels et les nouveaux utilisateurs.



•Quleques mots du fabricant:

Contrôle un PC DP & laptop USB Type C à partir d'une console

Documentation