• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 42631 - Rallonge active USB 2.0, 20m

  • Rallonge active USB 2.0, 20m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 42631
    • Référence Sonepar : 01852842631
    • EAN : 4002888426312
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge active USB 2.0, 20m

•Les Atouts de l'article:

  • Rallonge USB 2.0 Active 20 mètres
  • Prend en charge les taux de transfert USB 2.0 HighSpeed jusqu'à 480Mbit/s
  • Pour augmenter la distance, connectez 2 rallonges en série
  • Installation Plug & Play
  • Garantie 2 ans

La rallonge Lindy USB 2.0 Active utilise une électronique embarquée qui permet de déporter un périphérique USB 2.0 de 20m tout en conservant les taux de transferts jusqu'à 480Mbit/s. Avec son connecteur USB type A mâle et femelle, cette rallonge permet de déporter des périphériques USB tels que clés USB, smartphones ou tablettes sans perte de vitesse. Jusqu'à 2 rallonges peuvent être chainées, et ainsi attendre 40m de distance.


Cette rallonge Lindy USB 2.0 Active avec hub prend en charge tous les ordinateurs équipés en USB type A. Avec son installation simple (plug and play), cette rallonge peut être rapidement installée, idéal pour les professionnels et à domicile. Il est recommandé que cette rallonge soit utilisée avec des périphériques USB peu gourmands en courant, sauf s'ils possèdent leur propre alimentation externe.



•Quleques mots du fabricant:

Rallonge USB 2.0 type A, 20m