• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 42651 - Convertisseur USB vers PS/2

  • Convertisseur USB vers PS/2
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 42651
    • Référence Sonepar : 01852842651
    • EAN : 4002888426510
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Convertisseur USB vers PS/2

•Les Atouts de l'article:

  • Connecte un périphérique PS/2 comme une souris, un clavier, un switch KVM ou un lecteur de code à barres
  • Installation Plug and Play
  • Compatible avec les ordinateurs sous Windows équipés en USB Type A
  • Alimenté par le bus USB
  • Garantie 2 ans

Le convertisseur USB vers PS/2 de LINDY permet à l'utilisateur de connecter deux périphériques PS/2 à un ordinateur équipé d'un port USB de type A. Deux ports Mini DIN à 6 broches permettent la connexion de divers périphériques tels que des souris, des claviers, des scanners de codes à barres ou des commutateurs KVM.

Le convertisseur est alimenté par le bus USB, une alimentation externe n'est pas nécessaire. Avec l’installation «Plug and Play», aucun pilote n’est requis, il est donc possible de l’installer avec un minimum de difficulté.



•Quleques mots du fabricant:

Convertit un port USB en deux ports PS/2