• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 42679 - Extender 4 ports USB 2.0 Cat.6, 60m

  • Extender 4 ports USB 2.0 Cat.6, 60m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 42679
    • Référence Sonepar : 01852842679
    • EAN : 4002888426794
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extender 4 ports USB 2.0 Cat.6, 60m

•Les Atouts de l'article:

  • Prolonge jusqu'à 60 m la distance de 4 périphériques USB 2.0
  • Connecte des périphériques à l'aide de câbles réseau standard Cat.5e / 6 ou supérieur (non inclus)
  • Prend en charge les taux de transfert USB 2.0 High Speed jusqu'à 480 Mbit/s
  • Installation Plug & Play, indépendante du système d'exploitation
  • 2 ans de garantie

L'Extender 4 ports USB 2.0 Cat.6 60m de LINDY étend la distance entre quatre périphériques USB et l'ordinateur jusqu'à 60 m à l'aide d'un seul câble réseau Cat.5e / 6 ou supérieur. Pour un maximum de performance et de compatibilité, nous recommandons l'utilisation de câble patch monobrin.


L'extender est une solution matérielle en deux parties comprenant un émetteur qui se connecte directement à votre ordinateur et un récepteur qui se connecte au périphérique USB.


Il est parfait pour une utilisation avec des périphériques USB 2.0 tels que des périphériques de stockage, des imprimantes, des scanners, des souris et des claviers. L'alimentation électrique fournie assure une alimentation électrique sécurisée et ininterrompue



•Quleques mots du fabricant:

Extension pour jusqu'à 4 périphériques USB 2.0 à 60m