• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 42680 - Extender USB 2.0 Cat.6, 50m

  • Extender USB 2.0 Cat.6, 50m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 42680
    • Référence Sonepar : 01852842680
    • EAN : 4002888426800
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extender USB 2.0 Cat.6, 50m

•Les Atouts de l'article:

  • Étend un port USB 2.0 jusqu'à 50 m à l'aide d'un câble réseau Cat. 5e / 6 à faible coût (non fourni)
  • L'alimentation sur 'Power over Cable' nécessite la connexion d'un seul bloc d'alimentation sur l'émetteur
  • Prend en charge USB 2.0 High Speed et USB 1.1 Full Speed / Low Speed
  • Installation Plug & Play
  • Garantie 2 ans

L'Extender USB 2.0 Cat.6 50m de LINDY peut être utilisé pour augmenter la distance entre un périphérique USB et l'ordinateur hôte jusqu'à 50 m. Un câble réseau Cat. 5e / 6 standard et à faible coût (non fourni) sert à relier la connexion entre l'émetteur et le récepteur. Pour un maximum de performance et de compatibilité, nous recommandons l'utilisation de câble patch monobrin.


L'extendeur est doté de la technologie Power over Cable, qui ne nécessite qu'un seul bloc d'alimentation connecté à l'émetteur. Cette fonction pratique permet au récepteur et aux appareils connectés d'être localisés plus librement, aucune alimentation électrique supplémentaire n'est nécessaire. Avec son boîtier métallique robuste et ses supports de montage intégrés, cet extender est la solution idéale pour les environnements industriels.



•Quleques mots du fabricant:

Extension USB 50m alimenté via câble