Description
•Les Atouts de l'article:
- Étend 4 ports USB 2.0 jusqu'à 50 m à l'aide d'un câble réseau CAT. 5e / 6 à faible coût (non fourni)
- L' alimentation sur Cat.5 / 6 ne requière qu' un seul bloc d' alimentation connecté à l' émetteur
- Prise en charge USB 2.0 High Speed et USB 1.1 Full Speed / Low Speed
- Installation Plug & Play
- Garantie 2 ans
L' Extender 4 ports USB 2.0 Cat.6 50m de LINDY peut être utilisé pour augmenter la distance entre quatre périphériques USB et l' ordinateur hôte jusqu' à 50 m. Un câble réseau Cat. 5e / 6 standard et à faible coût (non fourni) sert à relier la connexion entre l' émetteur et le récepteur. Pour un maximum de performance et de compatibilité, nous recommandons l' utilisation de câble patch monobrin.
L' extendeur est doté de la technologie Power over Cat., qui ne nécessite qu' un seul bloc d'alimentation connecté à l'émetteur. Cette fonction pratique permet au récepteur et aux appareils connectés d' être localisés plus librement, aucune alimentation électrique supplémentaire n' est nécessaire. Avec son boîtier métallique robuste et ses supports de montage intégrés, cette extension est la solution idéale pour les environnements industriels.
•Quleques mots du fabricant:
Extension pour 4 périphériques USB à 50 alimenté via Cat.5e/6