• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 42701 - Rallonge USB 3.0 Hybride, 50m

  • Rallonge USB 3.0 Hybride, 50m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 42701
    • Référence Sonepar : 01852842701
    • EAN : 4002888427012
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge USB 3.0 Hybride, 50m

•Les Atouts de l'article:

  • USB 3.0 Hybridkabel, 50m
  • Unterstützt Datentransferrate bis 5Gbit/s
  • Geringe elektromagnetische Störausstrahlung (EMV) und Funkfrequenzstörungen (RFI)
  • Plug- & Play-Installation
  • 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier

Das Lindy USB 3.0 Hybridkabel überträgt das USB 3.0 Signal auf einer Strecke bis 50m über größere Distanzen als Standard-Kupferkabel. Dabei werden weiterhin hohe Datentransferraten bis 5 Gbit/s unterstützt und auch die Abwärtskompatibiltät mit USB 2.0/1.1/1.0 Devices ist gewährleistet.


Das USB 3.0 Hybridkabel ist flexibel und leicht und daher optimal zum Verlegen, z.B. im Kabelkanal, geeignet. Es unterstützt die isochrone Datenübertragung und gewährleistet die rechtzeitige Zustellung von Datenpaketen - ideal für die Synchronisierung von Video- und Audiostreams. Dieses Hybridkabel ist kompatibel mit 4K USB 3.1/3.0 Webcams und Videokonferenzsystemen und kann zur Signalverlängerung verwendet werden.


Wegen seiner geringen elektromagnetischen Störausstrahlung (EMV) und Funkfrequenzstörungen (RFI) kann es in sensiblen Umgebungen eingesetzt werden. Die Stromversorgung erfolgt über den USB Bus; im Lieferumfang ist außerdem ein USB-Kabel Micro-B  enthalten, falls Sie ein Gerät mit hohem Strombedarf anschließen möchten.

Information sur l'USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

USB 3.0, USB 3.1 und USB 3.2 PCs, Kabel und Peripheriegeräte sind untereinander kompatibel, sofern sie USB Typ A oder USB Typ C Schnittstellen verwenden.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1 unterstützen Datentransferraten bis 5Gbit/s.

USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2 unterstützen Datentransferraten bis 10 Gbit/s.



•Quleques mots du fabricant:

Combine les bénéfices du cuivre et de la fibre optique