• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 42761 - Câble actif USB 2.0 A/B, 10m

  • Câble actif USB 2.0 A/B, 10m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 42761
    • Référence Sonepar : 01852842761
    • EAN : 4002888427616
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble actif USB 2.0 A/B, 10m

•Les Atouts de l'article:

  • Rallonge USB 2.0 Active 10 mètres
  • Prend en charge les taux de transfert USB 2.0 HighSpeed jusqu'à 480Mbit/s
  • Idéal pour une connexion directe d'un périphérique
  • Installation Plug & Play
  • Garantie 2 ans

La rallonge Lindy USB 2.0 Active utilise une électronique embarquée qui permet de déporter un périphérique USB 2.0 de 10m tout en conservant les taux de transferts jusqu'à 480Mbit/s.

Avec ses connecteurs USB type A mâle et type B mâle, cette rallonge permet de déporter des périphériques USB tels que des imprimantes  sans perte de vitesse.


Cette rallonge Lindy USB 2.0 Active avec hub prend en charge tous les ordinateurs équipés en USB type A.

La forme compacte du câble permet des installations avec espaces restreints.


Il est recommandé que cette rallonge soit utilisée avec des périphériques USB peu gourmands en courant, sauf s'ils possèdent leur propre alimentation externe.



•Quleques mots du fabricant:

Rallonge USB 2.0 type A, 10m