• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 42805 - Extender USB 1.1 Cat.6, 50m

  • Extender USB 1.1 Cat.6, 50m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 42805
    • Référence Sonepar : 01852842805
    • EAN : 4002888428057
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Extender USB 1.1 Cat.6, 50m

•Les Atouts de l'article:

  • Extension d'un port USB jusqu'à 50 m à l'aide d'un câble réseau Cat.5e / 6 à faible coût (non fourni)
  • Prise en charge des taux de transfert de données allant jusqu'à 12 Mbit/s
  • Installation Plug and Play, indépendante du système d'exploitation
  • Alimenté par le bus USB
  • Garantie 2 ans

L'Extender USB 1.1 Cat.6, 50m de LINDY peut être utilisé pour prolonger la distance entre un périphérique USB et un ordinateur hôte de 50 m maximum. Il se compose d'une unité locale pouvant être connectée à l'ordinateur ou un ordinateur portable et d'une unité distante connectée à des périphériques USB, y compris par exemple des périphériques de stockage, ce qui est idéal pour un accès longue distance.


Un câble Cat.5e / 6 standard (à faible coût - non fourni) est utilisé pour connecter les deux unités. Pour un maximum de performance et de compatibilité, nous recommandons l'utilisation de câble patch monobrin.


Une alimentation peut être connectée en option pour une utilisation avec des périphériques USB à consommation élevée.



•Quleques mots du fabricant:

Extension USB 1.1 à 50m