Description
Micro-casque filaire USB Type A avec contrôle In-line
•Les Atouts de l'article:
Casque audio binaural USB de type A pour les communications unifiées, les centres d'appels et le télétravailMicrophone omnidirectionnel intégré pour une meilleure clarté vocaleConception légère et ajustableContrôle intégré (In-Line) pour le réglage du volume et la fonction de sourdine.Garantie 2 ansLes casques filaires sont des accessoires essentiels pour la lecture audio et la parole, parfaits dans les environnements de communication unifiée, ainsi que pour les conférences et les appels à domicile et au bureau.Le casque audio filaire USB Type A de LINDY avec contrôle intégré (In-Line) est un casque professionnel pour la connectivité avec les PC, ordinateurs portables ou autres sorties USB. Sa conception binaurale permet une lecture audio stéréo claire, remplaçant les haut-parleurs intégrés des PC ou des ordinateurs portables. Le microphone omnidirectionnel flexible capture la voix de l'utilisateur pour une clarté supérieure des appels vidéo. Les commandes intégrées assurent un réglage simple du volume et du mode silencieux, ce qui est idéal pour une grande souplesse d’utilisation en vidéoconférence. La conception légère du casque assure le confort même en cas d'utilisation toute la journée dans les bureaux et les centres d'appels. Il peut également être utilisé avec les logiciels VoIP et de bureautique les plus répandus.
•Quleques mots du fabricant:
Casque stéréo USB avec microphone à condensateur
•Les Atouts de l'article:
Casque audio binaural USB de type A pour les communications unifiées, les centres d'appels et le télétravailMicrophone omnidirectionnel intégré pour une meilleure clarté vocaleConception légère et ajustableContrôle intégré (In-Line) pour le réglage du volume et la fonction de sourdine.Garantie 2 ansLes casques filaires sont des accessoires essentiels pour la lecture audio et la parole, parfaits dans les environnements de communication unifiée, ainsi que pour les conférences et les appels à domicile et au bureau.Le casque audio filaire USB Type A de LINDY avec contrôle intégré (In-Line) est un casque professionnel pour la connectivité avec les PC, ordinateurs portables ou autres sorties USB. Sa conception binaurale permet une lecture audio stéréo claire, remplaçant les haut-parleurs intégrés des PC ou des ordinateurs portables. Le microphone omnidirectionnel flexible capture la voix de l'utilisateur pour une clarté supérieure des appels vidéo. Les commandes intégrées assurent un réglage simple du volume et du mode silencieux, ce qui est idéal pour une grande souplesse d’utilisation en vidéoconférence. La conception légère du casque assure le confort même en cas d'utilisation toute la journée dans les bureaux et les centres d'appels. Il peut également être utilisé avec les logiciels VoIP et de bureautique les plus répandus.
•Quleques mots du fabricant:
Casque stéréo USB avec microphone à condensateur