• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 42923 - Rallonge active USB 2.0, 30m

  • Rallonge active USB 2.0, 30m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 42923
    • Référence Sonepar : 01852842923
    • EAN : 4002888429238
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge active USB 2.0, 30m

•Les Atouts de l'article:

  • Câble actif haute performance qui permet une connexion étendue de 30 m entre un ordinateur et un périphérique USB 2.0
  • Peut être utilisé seul ou dans le cadre du système actif d'extension Pro de Lindy pour créer des systèmes d'extension sur mesure jusqu'à 60 m
  • Prend en charge la bande passante USB 2.0 High Speed pour des vitesses allant jusqu'à 480Mbit/s.
  • Simple à utiliser, se connecte au câble USB existant du périphérique (2m maximum)
  • Garantie 2 ans

La rallonge active Pro USB 2.0 de Lindy est un câble actif hautes performances qui permet d'accéder à des périphériques USB 2.0 sur de longues distances. Avec une vitesse de transfert de données allant jusqu'à 480Mbit/s, ce câble d'extension est parfait pour transférer de gros volumes de données rapidement et de manière fiable.


Cette rallonge active de 30 m peut être utilisée seule ou dans le cadre du système actif d´extension USB 2.0 Pro de Lindy. Ce système est une solution modulaire qui peut combiner plusieurs rallonges actives USB Pro et une rallonge active avec hub USB 2.0 Pro pour distribuer les signaux USB à 4 périphériques maximum sur une distance allant jusqu´à 60m.


Les câbles 8m et 12m, et les hub 8m et 12m sont équipés d'un seul module répéteur actif pour renforcer le signal USB. Le câble de 15m utilise deux répéteurs. Un système d'extension entièrement déployé est limité à un maximum de 60m et à 4 modules répéteurs. Toute combinaison de câbles et un seul hub peuvent être connectés à condition que la limite de 60m / 4 répéteurs ne soit pas dépassée. Le hub d'extension doit toujours être le dernier segment du système d'extension.


Ce câble est doté d'une technologie active éprouvée dans l'industrie et de connecteurs à verrouillage pour assurer une intégrité totale du signal dans les environnements les plus exigeants.



•Quleques mots du fabricant:

Rallonge les connexions USB 2.0 jusqu'à 60m