• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 43094 - Hub Métal USB 3.2 Gen 2 type C 4 ports

  • Hub Métal USB 3.2 Gen 2 type C 4 ports
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 43094
    • Référence Sonepar : 01852843094
    • EAN : 4002888430944
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Hub Métal USB 3.2 Gen 2 type C 4 ports

•Les Atouts de l'article:

  • Connecte 2 périphériques type A et 2 en type C USB 3.2 Gen 2 vers un port type C SuperSpeed+ (10Gbit/s)
  • Hub USB idéal pour les applications industrielles
  • Boîtier robuste en métal avec protection EMC et éléments de montage
  • Alimenté par une alimentation externe ou par bornier à vis
  • Garantie 2 ans

Le hub USB 3.2 4 ports métal de Lindy a été conçu pour fonctionner dans des environnements USB 3.2 Gen 2, jusqu'à 10 Gbit/s. Son boîtier métal offre une protection contre les perturbations électromagnétiques (EMC). Ses éléments de montage le rendent idéal à installer en industrie. Chaque connecteur du hub permet la connexion de câbles USB 3.2 avec simple ou double vis (respectant les spécifications de verrouillage USB-IF type C).


Chaque port est protégé contre les court-circuits, prennent en charge les spécifications Battery Charging v1.2 avec 17.5 Watt pour les 4 ports. Le hub peut être alimenté par l'alimentation fournie ou le bornier à vis.


Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.



•Quleques mots du fabricant:

4 ports USB 3.2 Gen 2 additionels - parfait pour les applications industrielles