• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 43098 - Rallonge active USB 3.0 A/B, 10m

  • Rallonge active USB 3.0 A/B, 10m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 43098
    • Référence Sonepar : 01852843098
    • EAN : 4002888430982
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge active USB 3.0 A/B, 10m

•Les Atouts de l'article:

  • Rallonge active USB 3.0 10 mètres
  • Prend en charge les taux de transfert jusqu'à 5Gbit/s
  • Idéal pour une connexion directe d'un périphérique
  • Installation Plug & Play
  • Garantie 2 ans

La rallonge Lindy USB 3.0 Active utilise une électronique embarquée qui permet de déporter un périphérique USB 3.0 de 10m tout en conservant les taux de transferts jusqu'à 5Gbit/s.

Avec ses connecteurs USB type A mâle et type A mâle, cette rallonge permet de déporter des périphériques USB tels que des imprimantes  sans perte de vitesse.


Cette rallonge est utilisable avec n'importe quel ordinateur équipé en USB type A. Avec sa fonctionnalité 'plug and play', cette rallonge peut être installée rapidement.

Il est recommandé que cette rallonge soit utilisée avec des périphériques USB peu gourmands en courant, sauf s'ils possèdent leur propre alimentation externe.


Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.



•Quleques mots du fabricant:

Rallonge USB 3.0 type A, 10m