• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 43155 - Rallonge active USB 3.0, 5m

  • Rallonge active USB 3.0, 5m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 43155
    • Référence Sonepar : 01852843155
    • EAN : 4002888431552
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge active USB 3.0, 5m

•Les Atouts de l'article:

  • Rallonge USB 3.0 Active 5 mètres
  • Prend en charge les taux de transfert jusqu' à 5 Gbit/s
  • Alimenté par le bus USB
  • Installation Plug & Play
  • Garantie 2 ans

La rallonge active Lindy USB 3.0 Active utilise une électronique embarquée qui permet de déporter un périphérique USB 3.0 de 5m tout en conservant les taux de transferts jusqu'à 5Gbit/s. Jusqu' à 2 rallonges peuvent être chainées.


L' alimentation du câble se fait via le bus USB. Les appareils à forte consommation électrique nécessitent un bloc d' alimentation spécifique.


La rallonge USB 3.0 active est compatible avec n'importe quel ordinateur équipé en USB type A.  Elle est parfaite pour une utilisation avec des caméras, dans des salles de conférence et d'autres scénarios de vidéoconférence.


Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.



•Quleques mots du fabricant:

Rallonge USB 3.0 type A, 5m