Description
•Les Atouts de l'article:
- Accédez aux données de vos cartes SD en utilisant un ordinateur équipé en USB Type C
- Transférez les fichiers photos, vidéo ou de musique de vos cartes SD ou MicroSD
- Taux de transfert USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 SuperSpeed 5Gbit/s
- Plug & Play et alimenté par le bus USB
- Garantie 2 ans
Le lecteur de carte SD USB 3.2 de type C de Lindy facilite le transfert rapide de photos, de musique ou d' autres données vers ou depuis l’ordinateur ou le périphérique mobile d' un utilisateur avec une interface USB de type C. L' USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0 garantit un accès rapide avec des taux de transfert de données SuperSpeed allant jusqu'à 5 Gbit/s.
L' installation est simple car aucun pilote n'est requis et la conception réversible du Type-C a été développée pour fonctionner quelle que soit la manière dont le câble est inséré dans le port. Le lecteur de carte SD USB 3.2 de type C de Lindy est un outil utile pour les professionnels de la création ainsi que pour les utilisateurs à domicile qui souhaitent gérer plusieurs fichiers.
Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2
Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.
•Quleques mots du fabricant:
Lecteur USB Type C pour cartes SD