• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 43202 - Docking Station KVM 2 Ports Type C MST

  • Docking Station KVM 2 Ports Type C MST
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 43202
    • Référence Sonepar : 01852843202
    • EAN : 4002888432023
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Docking Station KVM 2 Ports Type C MST

•Les Atouts de l'article:

  • Ajoute des ports DP, HDMI®, USB Type A, USB Type C, Gigabit Ethernet, Audio et Power Delivery à 2 ordinateurs portables, tablettes ou smartphones.
  • Prend en charge jusqu'à 4K60 pour un écran, 4K30 et FullHD pour deux écrans (fonction MST).
  • Utilise la fonction d’affichage DisplayPort Alternate Mode
  • USB Power Delivery 3.0 (100W sur le port 1 et 65W sur le port 2) permet de charger l'ordinateur portable tout en utilisant la station d'accueil
  • Garantie 2 ans

La station d'accueil KVM 2 ports de type C MST de Lindy est une solution compacte et polyvalente pour connecter des ordinateurs portables à une gamme d'interfaces, y compris deux écrans. Doté de toutes les interfaces critiques requises pour un poste de travail moderne, ce dispositif combine le confort d'une station d'accueil de bureau avec un commutateur KVM USB-C, il fournit deux entrées USB 3.2 de type C pour connecter des sources telles que des ordinateurs portables, des tablettes ou des smartphones afin de partager le même poste de travail et les périphériques connectés. La commutation est possible en appuyant sur le bouton situé sur le dessus de l'appareil.


La station d'accueil permet de connecter deux écrans via les sorties HDMI® et DisplayPort à des résolutions de 3840x2160@60Hz en utilisant le mode alternatif DisplayPort via les ports USB Type C. Elle prend également en charge la fonction MST pour gérer la connexion simultanée des deux moniteurs, l'un avec des résolutions maximales de 4K30 et l'autre de 1920x1080@60Hz.


Les ports USB de type C et de type A situés sur le panneau avant offrent un transfert de données allant jusqu'à 5 Gbit/s et BC 1.2 pour une charge rapide, parfaits pour connecter des périphériques tels qu'un disque dur, une webcam et pour charger un appareil mobile. Les deux entrées USB de type C prennent en charge USB Power Delivery 3.0, le port PC1 pouvant atteindre 100W (en connectant une alimentation PD de type C supplémentaire au port PD) tandis que le port PC2 peut atteindre 65W (en connectant simplement l'alimentation fournie).


Il dispose également d'un port Gigabit Ethernet et d'un port audio 3.5mm pour connecter un réseau et un dispositif d'entrée/sortie audio stéréo tel qu'un micro-casque, des haut-parleurs ou un microphone. stereo input/output device such as headphones, speakers or microphone.



•Quleques mots du fabricant:

Connectez et partagez vos périphériques entre deux sources USB Type C