• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 43227 - Câble USB 3.0 A/B Actif Slim 10m

  • Câble USB 3.0 A/B Actif Slim 10m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 43227
    • Référence Sonepar : 01852843227
    • EAN : 4002888432276
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble USB 3.0 A/B Actif Slim 10m

•Les Atouts de l'article:

  • Câble répéteur actif USB 3.0 10 mètres
  • Prise en charge des taux de transfert jusqu'à 5Gbit/s
  • Idéla pour la connexion directe d'un périphérique
  • Installation Plug & Play
  • Garantie 2 ans

Le câble Actif USB 3.0  de LINDY utilise de l'électronique embarquée pour prolonger la longueur de câble d'un périphérique USB 3.0 de 10m tout en continuant de prendre en charge les taux de transfert allant jusqu'à 5Gbit/s. Avec ses connecteurs USB A mâle et USB B mâle ce produit permet de connecter des périphériques Type B, tels que des imprimantes, à de plus grandes distances et assure une plus grande souplesse de positionnement.


Le câble actif USB 3.0 de LINDY est compatible avec tous les ordinateurs équipés de ports USB de Type A. Avec la fonctionnalité plug&play ce câble d'extension peut être installé rapidement et sans effort. La conception spécifique et la compacité du câble facilite son installation par rapport aux autres câbles USB actifs où les connecteurs sont plus encombrants.

Il est recommandé d'utiliser cette extension avec des périphériques USB peu gourmands en énergie ou disposant de leur propre alimentation.


Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.



•Quleques mots du fabricant:

Extension USB 3.0 10m pour la connexion directe d'un périphérique

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver