• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 43229 - Rallonge active Pro USB 3.0, 15m

  • Rallonge active Pro USB 3.0, 15m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 43229
    • Référence Sonepar : 01852843229
    • EAN : 4002888432290
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge active Pro USB 3.0, 15m

•Les Atouts de l'article:

  • Rallonge active hautes performances qui permet une connexion étendue de 15 m entre un ordinateur et un périphérique USB 3.0
  • Peut être utilisée seule ou dans le cadre du système actif d'extension Pro de Lindy pour créer des systèmes d'extension sur 40 m (en fonction de la configuration de câble utilisée)
  • Prend en charge la totalité de la bande passante USB 3.0 SuperSpeed pour des vitesses allant jusqu'à 5 Gbit/s.
  • Simple à utiliser: se connecte au câble USB existant du périphérique (2m maximum)
  • Garantie 2 ans
  • Alimentation externe à commander à part (Art. 73304 avec Art. 70265 )

La rallonge active Pro USB 3.0 de Lindy est un câble actif hautes performances qui permet d'accéder à des périphériques USB 3.0 SuperSpeed sur de longues distances. Avec une vitesse de transfert de données allant jusqu'à 5Gbit/s, ce câble d'extension est parfait pour transférer de gros volumes de données rapidement et de manière fiable.


Cette rallonge active de 15 m peut être utilisée seule ou dans le cadre du système actif d' extension USB 3.0 Pro de Lindy. Ce système est une solution modulaire qui peut combiner plusieurs rallonges actives USB Pro et une rallonge active avec hub USB 3.0 Pro pour distribuer les signaux USB à 4 périphériques maximum sur une distance maximale de 40 m (en fonction de la configuration de câble utilisée).


Merci de noter: Uniquement les versions Rallonge Active USB 3.0 Pro 8m (Nr. 43158) ou 15m (Nr. 43229) se connectent directement à un ordinateur. Si vous créez une extension utilisant plusieurs de ces types de rallonges actives, le premier segment doit toujours être la Rallonge Active Pro USB 3.0 8m (Nr. 43158) ou 15m (Nr. 43229).

Une fois ce premier câble connecté, vous pouvez cascader d' autres rallonges actives pour atteindre jusqu' à 40 mètres. Le segment final peut être composé d' une des trois références. Si vous devez connecter plusieurs périphériques ou si les périphériques nécessitent plus de courant d' alimentation, vous pouvez utiliser en dernier segment le modèle avec hub 10m (Nr. 43159) avec son alimentation.


Ce câble est doté d'une technologie active éprouvée dans l'industrie et de connecteurs à verrouillage pour assurer une intégrité totale du signal dans les environnements les plus exigeants.


Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.



•Quleques mots du fabricant:

Rallonge les connexions USB 3.0 jusqu'à 40m