• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 43271 - Rallonge active USB 3.2 Gen 1 Type C/C,

  • Rallonge active USB 3.2 Gen 1 Type C/C, 5m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 43271
    • Référence Sonepar : 01852843271
    • EAN : 4002888432719
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rallonge active USB 3.2 Gen 1 Type C/C, 5m

•Les Atouts de l'article:

  • Rallonge active USB 3.2, 5 mètres
  • Prend en charge les taux de transfert jusqu'à 5 Gbit/s
  • Prise ronde DC pour la connexion d'une alimentation externe
  • Pour augmenter la distance, connectez simplement 2 rallonges en série
  • Garantie 2 ans

La rallonge active USB 3.2 C/C de Lindy utilise une électronique embarquée pour étendre un péripérique USB 3.2 de 5m supplémentaire,  tout en conservant des taux de transfert SuperSpeed jusqu'à 5Gbit/s. Avec ses deux connecteurs réversibles en type C, cette rallonge permet de déporter des périphériques USB tels que clés USB, smartphones ou tablettes sans perte de vitesse.


Compatible avec tous les ordinateurs équipés en USB 3.2 type C et Thunderbolt 3/4 (y compris Apple M1), cette rallonge est la parfaite extension des derniers ordinateurs en type C. Avec son installation simple (plug and play), cette rallonge peut être rapidement installée.

Une prise ronde DC permet de connecter une alimentation externe (5V 2A, non fournie) si les périphériques USB déportés sont gourmants en courant.


Merci de noter que les fonctions USB Power Delivery et DisplayPort Alternate Mode ne sont pas prises en charge.


Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.



•Quleques mots du fabricant:

Rallonge USB 3.2 USB Type C, 5m