Description
•Les Atouts de l'article:
- Connecte 4 périphériques de Type A et 3 de Type C USB 3.2 Gen 2 à un port de Type C avec des taux de transfert SuperSpeed+ jusqu'à 10Gbit/s
- Hub USB robuste - parfait pour les applications industrielles
- Boitier métal avec protection contre les interférences EMC et pattes de fixation intégrées
- Alimentation extérieure ou bornier à vis
- Garantie 2 ans
Le Hub Métal USB 3.2 Gen 2, 7 Ports de LINDY a été conçu pour fournir des performances fiables dans les environnements d'exploitation exigeants à des vitesses USB 3.2 Gen 2 jusqu'à 10 Gbit/s. Ce hub USB de qualité industrielle est doté d'un châssis robuste entièrement métallique offrant une excellente protection CEM. Toutes les prises de type C du concentrateur permettent le raccordement de câbles USB 3.2 à une ou deux vis conformes à la spécification de verrouillage USB-IF Type C.
Chaque port dispose d'une protection individuelle contre les courts-circuits, avec la prise en charge des spécifications Battery Charging v1.2 avec 40 Watt pour les 7 ports. Le hub peut être alimenté par le bloc d'alimentation inclus ou par le bornier, assurant une alimentation électrique flexible, sûre et ininterrompue.
Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2
Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.
•Quleques mots du fabricant:
7 ports USB 3.2 Gen 2 - parfait pour les applications industrielles