Description
•Les Atouts de l'article:
- Connecte 4 périphériques USB type A vers un port type C
- Prend en charge les taux de transfert SuperSpeed jusqu'à 5Gbit/s
- Prise en main facile, câble de connexion intégré
- Pris en charge par tous les ordinateurs équipés en USB type C
- Garantie 2 ans
Ce hub Lindy USB 3.2 dispose de 4 ports USB type A SuperSpeed pour connecter des périphériques USB vers un ordinateur équipé en USB type C. Avec des taux de transfert allant jusqu'à 5Gbit/s, ce hub est également rétrocompatible USB 2.0 et 1.1.
Il est alimenté par le bus USB, sa forme compacte le rend idéal lors de déplacements.
Les connecteurs type C sont réversibles, installation 'plug and play': aucuns pilotes à installer. Le hub est donc facilement utilisable, idéal pour les professionnels ou à domicile.
Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2
Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.
•Quleques mots du fabricant:
Connecte 4 périphériques USB type A à un seul port USB type C