Description
•Les Atouts de l'article:
- Boitier en aluminium pour SSD M.2 basé sur SATA (non inclus)
- Norme USB 3.2 Gen 2 avec des taux de transfert jusqu'à 10Gbit/s
- Prise en charge SATA 1.5, 3 et 6Gbit/s
- Plug & Play, alimenté en USB
- Garantie 2 ans
Le boîtier USB 3.2 Type C pour SSD M.2 permet à l'utilisateur d'utiliser un SSD M.2 basé sur SATA comme un lecteur externe portable à des vitesses USB 3.2 Gen 2 jusqu'à 10Gbit/s tout en prenant en charge l'interface SATA 6 Gbit/s pour garantir des taux de transfert élevés de données. Le support UASP assure également des vitesses plus rapides pour les ordinateurs compatibles UASP.
Ce boîtier USB 3.2 pour SSD M.2 de LINDY est compatible avec de nombreux SSD M.2 SATA en 30, 42, 60 et 80 mm de longueur. Facile à installer, le boîtier est alimenté par le bus et ne nécessite donc pas d'alimentation externe.
Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2
Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.
•Quleques mots du fabricant:
Convertit votre SSD M.2 en un disque dur USB 3.2 portable