• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 43341 - Câble adaptateur USB Type C vers Display

  • Câble adaptateur USB Type C vers DisplayPort 8K60, 1m
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 43341
    • Référence Sonepar : 01852843341
    • EAN : 4002888433419
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble adaptateur USB Type C vers DisplayPort 8K60, 1m

•Les Atouts de l'article:

  • Connecte un écran DP 4K et 8K à un ordinateur équipé d'un port USB de type C
  • Prend en charge les résolutions DisplayPort jusqu'à 7680x4320 60Hz et 3840x2160 144Hz
  • Parfait pour connecter les Macbooks (y compris Apple M1), les ordinateurs portables et les PC aux écrans DP modernes
  • Nécessite la prise en charge de la fonction DisplayPort Alternate Mode par le port USB/bus
  • Garantie 2 ans







•Quleques mots du fabricant:

Connectez un affichage DP au port USB Type C de votre ordinateur

Documentation