Description
•Les Atouts de l'article:
- Câble USB 3.0 optique actif (AOC) de 30 m, rétrocompatible USB 2.0/1.1
- Prend en charge des taux de transfert de données jusqu'à 5Gbit/s, rétrocompatible avec les périphériques USB 2.0
- Peut être cascadé jusqu'à trois fois, également cascadable avec la référence 43346 (100m)
- Faible RFI/EMI pour les environnements sensibles
- Garantie 2 ans
Le câble USB 3.0 à fibre optique de Lindy permet de parcourir des distances bien plus longues que les câbles en cuivre standard tout en conservant des taux de transfert SuperSpeed jusqu'à 5Gbit/s. Jusqu'à 3 câbles peuvent être connectés l'un derrière l'autre jusqu'à une longueur de 90m. En outre, une combinaison avec la version 100m No. 43346 est possible.
Une construction plus légère et plus flexible rend ce câble facile à installer dans des chemins de câbles et des conduits, tandis qu'un faible niveau de RFI/EMI garantit que le câble peut être installé dans les environnements les plus sensibles. Il prend en charge le transfert de données isochrones, améliorant ainsi la livraison des paquets de données en temps voulu, ce qui le rend idéal pour la synchronisation des flux vidéo et audio. Ce dispositif est entièrement compatible avec les webcams 4K USB 3.1/3.0 et les systèmes de vidéoconférence, et peut être utilisé pour étendre les signaux de ces appareils.
Pour plus de commodité, le câble USB 3.0 à fibre optique dispose également d'un câble USB de type A pour l'alimentation en courant via le bus USB 3.0 avec 5V et 900mA.
Remarque : ce produit est également rétrocompatible avec les périphériques USB 2.0
Information à propos de l´ USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2
Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.
Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.
•Quleques mots du fabricant:
Extension de signaux USB 3.0 via fibre optique jusqu'à 30m