Description
•Les Atouts de l'article:
- Connecte une source HDMI à un écran équipé d'une entrée USB Type C
- Prend en charge les résolutions jusqu'à 4K UHD 3840x2160@60Hz
- Prend en charge le son Surround 7.1 canaux
- Câble d'alimentation USB intégré pour une utilisation avec des sources HDMI ne délivrant pas assez de puissance
- Garantie 2 ans
Le convertisseur HDMI vers USB Type C de Lindy permet de connecter des appareils sources HDMI, tels qu'un PC, un lecteur Blu-ray ou un lecteur multimédia, à des écrans équipés d'une entrée USB Type C, des panneaux de signalisation numérique et des écrans grand format (LFD). De plus en plus d'écrans utilisent la connexion USB Type C, c'est-à-dire des moniteurs ultrafins, des écrans portables et des panneaux tactiles ainsi que des Smartboards ou des vidéoprojecteurs portables. Prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 3840x2160@60Hz, ce convertisseur restitue le contenu avec une clarté supérieure dans des espaces de travail innovants, des environnements de collaboration stimulants et des configurations éducatives. Le son multicanal immersif est pris en charge jusqu'à 7.1CH pour compléter la vidéo à l'écran.
Pour plus de commodité, le convertisseur est doté d'un câble d'alimentation USB, ce qui lui permet d'être alimenté en externe lorsqu'il est utilisé avec des sources HDMI ne délivrant pas assez de courant. Il est également parfaitement adapté aux voyages grâce à son facteur de forme compact et léger et à son installation plug & play pratique.
•Quleques mots du fabricant:
Connecte une source HDMI à un écran équipé en USB Type C