Description
•Les Atouts de l'article:
- Permet de connecter un écran HDMI® et/ou VGA au port USB 3.0 Type A ou Type C d' un ordinateur.
- Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 3840x2160@30Hz (HDMI®) et 1080p 60Hz (VGA)
- Solution logicielle Silicon permettant de connecter un écran à un ordinateur prenant en charge le protocole USB.
- Facile à installer et alimenté par le bus à partir du port USB
- Garantie 2 ans
Le convertisseur USB 3.0 Type A & C vers HDMI® & VGA de Lindy permet aux utilisateurs d'afficher des signaux vidéos 4K et/ou Full HD 1080p sur votre téléviseur, moniteur ou projecteur via le port USB 3.0 Type A ou Type C d'un ordinateur. Il s' agit de la solution idéale pour les ordinateurs qui ne prennent pas en charge la fonction DisplayPort MST et qui ont besoin de plusieurs sorties vidéo.
Parfait pour connecter un écran à des ordinateurs équipés d' un port USB 3.0 Type A ou Type C, ce convertisseur est une alternative simple et performante à l'installation d'une carte graphique traditionnelle. Il peut être utilisé comme affichage principal, miroir ou étendu et il prend également en charge la transmission audio via HDMI®.
•Quleques mots du fabricant:
Connecte un écran HDMI ou VGA à un ordinateur avec port USB 3.0 Type A ou Type C