• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Lindy - 43355 - Convertisseur USB Type C vers VGA

  • Convertisseur USB Type C vers VGA
    • Fabricant : Lindy
    • Réf. fabricant : 43355
    • Référence Sonepar : 01852843355
    • EAN : 4002888433556
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Convertisseur USB Type C vers VGA

•Les Atouts de l'article:

  • Convertit un port USB type C vers un port VGA
  • Prend en charge les résolutions VGA jusqu'à 1920x1200@60Hz
  • Nécessite un port USB avec la prise en charge du DisplayPort Alternate Mode
  • Plug & Play, aucuns pilotes à installer
  • Garantie 2 ans

Le convertisseur Lindy USB type C vers VGA permet de facilement connecter un écran VGA à partir d'un port USB type C avec prise en charge du  DisplayPort Alternate Mode. Le convertisseur est alimenté par le bus USB, c'est pourquoi aucune alimentation externe n'est nécessaire, offrant ainsi un gain de place et de temps.

L'installation est simple, le connecteur type C peut se connecter dans un sens comme dans l'autre, parfait pour les professionnels et à domicile.


•Quleques mots du fabricant:

Connecte un écran VGA à un port USB type C d'un ordinateur